Ensto Nor AS - SLING 3683-0,8M - 3683-0,8

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - SLING 3683-0,8M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fri gjengelengde - 0,8 m

  • Rund utførelse - Ja

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Nyttelastkapasitet - 0 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918029519

Elnummer

8852885

Leverandørens varenummer

3683-0,8

Typebeskrivelse

Fallsikring

Fri gjengelengde:

0,8 m

Rund utførelse:

Ja

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Nyttelastkapasitet:

0 kg

Sling