Ensto Nor AS - SLIP22.1 ISOKLEMME - SLIP22.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...70 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677403842
Elnummer
2871583
Leverandørens varenummer
SLIP22.1
Typebeskrivelse
2871583
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
1,5...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
1,5...70 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC