Ensto Nor AS - SLJ1.27 SKJØTEH. MEK 6-50MM² - SLJ1.27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 6...50 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 6...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677458187
Elnummer
2047865
Leverandørens varenummer
SLJ1.27
Typebeskrivelse
MEKANISKE KABELSKO
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
6...50 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
6...50 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


