Ensto Nor AS - SLJ2.27 SKJØTEH. MEK 35-95MM² - SLJ2.27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...95 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 35...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677458194
Elnummer
2047866
Leverandørens varenummer
SLJ2.27
Typebeskrivelse
MEKANISKE SKJØTEHYLSER
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
35...95 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
35...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
35...95 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


