Ensto Nor AS - SLJ3.47 SKJØTEH. MEK 95-240MM² - SLJ3.47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...240 mm²
Materiale leder - Aluminium/kobber
Spenningsområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677459726
Elnummer
2047867
Leverandørens varenummer
SLJ3.47
Typebeskrivelse
MEKANISK SKJØTEHYLSE 1kV
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...240 mm²
Materiale leder:
Aluminium/kobber
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...240 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00