Ensto Nor AS - SMØREMIDDEL FOR SUPER JET - NO8855999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 950 ml
Nettovekt - 1100 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032892
Elnummer
8855999
Leverandørens varenummer
NO8855999
Typebeskrivelse
Kabelhåndteringsutstyr annet
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
950 ml
Nettovekt:
1100 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
nei
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Smøremiddel for blåsing av kabel i rør


