Ensto Nor AS - Støtteisolator EPAI 24KV-N.ST-1224 - EPAI 24KV-N.ST-1224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 433 mm
Bruddstyrke - 4,6 kN
Materiale - Sammensatt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918025085
Elnummer
2864962
Leverandørens varenummer
EPAI 24KV-N.ST-1224
Typebeskrivelse
2864962
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
433 mm
Bruddstyrke:
4,6 kN
Materiale:
Sammensatt
Diameter:
122 mm
Vekt:
2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
100 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
70 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2
Isolator m/skrue i begge ender, beregnet for bruk i forbindelse med kabel muffer. NB! Pris på forespørsel.