Ensto Nor AS - STØVLEBESKYTTER HD 350030 - HD 350030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kne høy
Høyde - 400 mm
Farge - Gul
Lukke-variant - Pull-on
Materiale av øvre del - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918010968
Elnummer
8853609
Leverandørens varenummer
HD 350030
Typebeskrivelse
8853609
Modell / utførelse:
Kne høy
Høyde:
400 mm
Farge:
Gul
Lukke-variant:
Pull-on
Materiale av øvre del:
Gummi
Innerforing:
nei
Såle materiale:
Gummi
Kjønn:
Unisex
Med vernetå:
Ja
Med spikerbeskyttelse:
nei
Med gelenkbeskyttelse:
nei
Med hælbeskyttelse:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Bred passform:
nei
Vanntett:
Ja
Kuldeisolerende såle (CL):
nei


