Ensto Nor AS - STOLPESLYNGE M/KARABINKROK - 23835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Lengde - 0,51 m
Med sikkerhetskrok - nei
Elastisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918029533
Elnummer
8852888
Leverandørens varenummer
23835
Typebeskrivelse
Fallsikring
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Lengde:
0,51 m
Med sikkerhetskrok:
nei
Elastisk:
nei
Med støtdemper:
nei
Stolpeslynge/Snarestropp


