Utgått

Ensto Nor AS - T-PLUGG/SKJØT 12/24KV -250-T1 - NO1166818

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - T-PLUGG/SKJØT 12/24KV -250-T1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003489

Elnummer

1166818

Leverandørens varenummer

NO1166818

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

T-plugg/skjøt trafo brukes på gjennomføring på trafo hvor man ønsker 2 stk avganger.