Ensto Nor AS - TAU 20M M/KROK FOR ROPE PULLER - HØ001220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyester (PET)
Modell / utførelse - Tvunnet
Tykkelse - 14 mm
Lengde - 20 m
Bruddstyrke - 1,2 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008866
Elnummer
8852274
Leverandørens varenummer
HØ001220
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Materiale:
Polyester (PET)
Modell / utførelse:
Tvunnet
Tykkelse:
14 mm
Lengde:
20 m
Bruddstyrke:
1,2 kN
Antall enkelttråder:
0
Farge:
Hvit
Jekketalje Power Pull