Ensto Nor AS - THS 10/3-70 1KV - THS 10/3-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 10 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918002581
Elnummer
1833280
Leverandørens varenummer
THS 10/3-70
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
10 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
70 m
Driftstemperaturområde:
100...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


