Ensto Nor AS - Tillegg endeavslutn. TXRA/TXRE - NO1170101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918495451
Elnummer
1170101
Leverandørens varenummer
NO1170101
Typebeskrivelse
1170101
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
0...0 mm²
Tilleggssett for montasje av endeavslutning på armert sjøkabel uten kappe, type TXRA/TXRE eller tilsvarende. Inneholder fortinnet kobbertråd, Cu-lisse, loddetinn, mastik, og krympeslange. OBS! Endeavslutning må bestilles i tillegg. Her benyttes ordinær utendørs varmkrymp endeavslutning for 3-leder kabel.


