Ensto Nor AS - Tilleggssett 4-leder papirkab - SJP120

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Tilleggssett 4-leder papirkab

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677403309

Elnummer

1166013

Leverandørens varenummer

SJP120

Typebeskrivelse

1166013

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Tilleggssettet brukes sammen med 1 kV skjøt for skjøting av papirisolert, stål armert 4-leder kabler. Kittet er laget for overgang papir - plast stål armert 4-leder kabler med bly kappe. Kittet inneholder slanger for beskyttelse av papir isolasjon, skritt og kobbernett for skjøting av bly og armering.