Ensto Nor AS - Trekrok 12mm SOT 16.12 - SOT16.12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 18 mm
Skaftdiameter - 12 mm
Total lengde - 189 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677410062
Elnummer
2881548
Leverandørens varenummer
SOT16.12
Typebeskrivelse
SOT16.12
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
18 mm
Skaftdiameter:
12 mm
Total lengde:
189 mm
Skaftengde:
165 mm
Gjengelengde:
85 mm
Som endekrok til husvegg. Kroken er i varmforsinket stål. Oppfyller kravene i NEN 87.77