Ensto Nor AS - TSLE1 jordssett 12/24 95-240mm² - TSLE1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918024071
Elnummer
1167840
Leverandørens varenummer
TSLE1
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Jordingssettet inneholder komponenter som sikrer en god elektrisk forbindelse mellom aluminiums-laminatet og skjermtrådene i kabelen, samtidig som Al-laminatets andel av skjermtverrsnittet videreføres. Leveres i sett for 3 kabelender.


