Ensto Nor AS - TSLF forbindelse 12/24 50-240 - NO1167720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918002680
Elnummer
1167720
Leverandørens varenummer
NO1167720
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
50...240 mm²
Ekvipotensialforbindelse av ytre ledende sjikt på ytterkappen ved skjøting i rør eller kulverter.


