Ensto Nor AS - TXOI skjøt m/skjerm 1X 70-95 - NO1167895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall ledere:
1Nominellt ledertverrsnitt:
70...95 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 70...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TXOI Skjøt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918005162
Elnummer
1167895
Leverandørens varenummer
NO1167895
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
70...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja