Ensto Nor AS - UANA-FLYCY primær 1X6mm² skjøt - NO1170140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - Andre
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 6...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918023357
Elnummer
1170140
Leverandørens varenummer
NO1170140
Typebeskrivelse
1170140
Nominell spenning U0U (Um):
Andre
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
6...6 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei