Ensto Nor AS - Uana skjøt 3x16-25 plast 1kv - NO1167271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Modell / utførelse - Varmkrymp 
- Type isolasjonsmateriale - Plast 
- Antall ledere - 3 
- Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 16...25 mm² 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070918004127
Elnummer
1167271
Leverandørens varenummer
NO1167271
Typebeskrivelse
Skjøter 1KV
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
16...25 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


