Ensto Nor AS - Universalkabel AXCES-O 3x95 24kv med fiberrør - AXCES-O 3x95 24KV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Aluminium
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederisolasjon - Andre
Antall ledere - 3
Støtteelement - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394479004724
Elnummer
1017314
Leverandørens varenummer
AXCES-O 3x95 24KV
Typebeskrivelse
1017314
Ledermateriale:
Aluminium
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Antall ledere:
3
Støtteelement:
Uten
Leder overflate:
Blank
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Ytterdiameter omtrentlig:
49 mm
Merkespenning U:
24 kV
Vekt:
2,2 kg/km
Ekstrudert PEX, tørrvulkanisert, peroksidfornettet. Ekstrudert, strippbar halvleder. Vevde bånd av kobbertråder. Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse.
Ytterkappe i sort PE, ekstra sterk kvalitet. Metermerket.
AXCES-O 3x95/25 24kV: Rør for Micronet. Ytter/innerdiameter 8/6mm. Beregnet for blåsing av Micronet optofiberkabel med max 24 fiber. Konstruksjon iht IEC 60502.