Utgått

Ensto Nor AS - Varmekabel, 106m, 8,0-12,0m2, 1100W, 10W/m - TASSU11S

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Varmekabel, 106m, 8,0-12,0m2, 1100W, 10W/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 106 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410081682905

Elnummer

1037016

Leverandørens varenummer

TASSU11S

Typebeskrivelse

Varmekabler romoppvarming

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

106 m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Uten

Høyde:

5 mm

Bredde:

7,5 mm

Farge:

Rød

Tassu S er en toleder varmekabel som brukes til direkte oppvarming av lavtbyggende varmegulv, som for eksempel sparkelmasse, gipsplategulv eller i konvensjonelle tregulv.