Ensto Nor AS - Wire jekketalje med 20 m wire. Wadra. - SZA 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 16 mm
Maks last - 3200 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494041
Elnummer
8852278
Leverandørens varenummer
SZA 32
Typebeskrivelse
8852278
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
16 mm
Maks last:
3200 kg
Dobbelrull:
nei
Stålwire talje, lett aluminiumskonstruksjon for trekking. 20 m spesial stålwire med krok. Arbeidslast 32 kN. Wire Ø 16 mm.


