Ensto Nor AS - Wirestropp for kilehus 17 - 17 Wirestropp

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Wirestropp for kilehus  17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bygglengde - 700 m

  • Rund utførelse - nei

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Nyttelastkapasitet - 4300 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918494584

Elnummer

8854554

Leverandørens varenummer

17 Wirestropp

Typebeskrivelse

8854554

Bygglengde:

700 m

Rund utførelse:

nei

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Nyttelastkapasitet:

4300 kg

Wirestropper for kilehus med toppring. For kilehus 60-100 kN. 14 mm wire.