Erling haug - LASTESTROPPER 1000 KG 5 METER 19803300 jekkestropp - 19803300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bygglengde - 5 m
Rund utførelse - nei
Materiale - Fibertauverk
Farge - Blå
Nyttelastkapasitet - 1000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054571002027
Elnummer
8822291
Leverandørens varenummer
19803300
Typebeskrivelse
Lastesurring, 1000 kg, 5 mtr
Bygglengde:
5 m
Rund utførelse:
nei
Materiale:
Fibertauverk
Farge:
Blå
Nyttelastkapasitet:
1000 kg
Lastesurring, 800 kg, 5 mtr, myk, endeløs


