Utgått

ESKA Erich Schweizer - SIKRING K 5x25MM 6,3 AMP 250V - 3411192763

KopierKopier
ESKA Erich Schweizer - SIKRING K 5x25MM  6,3 AMP 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070662001625

Elnummer

1626684

Leverandørens varenummer

3411192763

Typebeskrivelse

Glassikringer

Keramiske sikringer K 5 x 25 mm, K 5 x 25mm, 6.3 A 250V