ESKA Erich Schweizer - SIKRING M 5X25MM 1,0 AMP 250V - 3411250100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662001700
Elnummer
1626681
Leverandørens varenummer
3411250100
Typebeskrivelse
Glassikringer
Keramiske sikringer M 5 x 25 mm, M 5 x 25mm, 1.0 A 250V


