ESSVE - Gipsskrue, kombi 30mm 250stk - 534630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 3,9 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761107323
Elnummer
1332802
Leverandørens varenummer
534630
Typebeskrivelse
1332802
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
3,9 mm
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Gjengetype:
Andre
Er produsert av herdet stål og utrustet med Philips krysspor nr. 2. Skruene kan leveres enten fosfatert eller blankforsinket. For at monteringen skal gå raskt og effektivt, anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg.
ProduktbladPDF


