ESSVE - Treskrue seksk. 8,0X130 50stk - 117424

ESSVE
KopierKopier
ESSVE - Treskrue seksk. 8,0X130 50stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Lengde - 130 mm

  • Herdet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317761150916

Elnummer

1332824

Leverandørens varenummer

117424

Typebeskrivelse

1332824

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sekskant

Lengde:

130 mm

Herdet:

Ja

Skruen er utstyrt med sekskanthode og flens samt et patentert bitsfeste KTX3. På skruer lengre enn 130 mm har vi lagt til en fresegjenge direkte etter den vanlige tregjengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.