Esylux - Avstandsholder for BASIC-serie n, hvit - EB10423130

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tak-/monteringsvinkel

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120423130

Elnummer

1401036

Leverandørens varenummer

EB10423130

Typebeskrivelse

BASIC SPACER WH

Type tilbehør/reservedel:

Tak-/monteringsvinkel

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Farge:

Hvit

Avstandsholder for BASIC-serien, hvit, kompatibel med BASIC IP40-varianter, Farge: hvit