Esylux - Batteri SLA/SLB LiFePO4 1,5 Ah - EN10032721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 1500 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032721
Elnummer
6601138
Leverandørens varenummer
EN10032721
Typebeskrivelse
SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
1500 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litiumioner
Høyde inkl. poler:
65 mm
Diameter:
18 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
49 g