Esylux - Bevegelsesdetektor MD 200 hvit utendørs - EM10025310

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 5 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 100...200 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120025310

Elnummer

1436830

Leverandørens varenummer

EM10025310

Typebeskrivelse

MD 200 hvit

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

5 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

100...200 °

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

200 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

10...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

250 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

30 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Bredde:

74 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

102 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesdetektor med 200° detekteringsområde Gjør det enkelt å slå belysningen av og på. Praktisk montering med festebrakett for en enkel og rask montering. Dobbel membrankabelinnføring. Tilkoblingsbrakett med god plass til kabler. Velg mellom kabelinnføring ovenfra, nedenfra eller bakover. Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder. Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes. Nullgjennomgangsbryter: Forlengelse av levetiden for reléer og lyskilder i elektroniske forkoblinger (f. eks. fluorescerende lamper, LED) gjennom skånende styring i nullspenning. For veggmontering. Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør.