Esylux - Bevegelsesdetektor MD 360i/24 hvit innendørs - EM10055300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120055300
Elnummer
1436845
Leverandørens varenummer
EM10055300
Typebeskrivelse
Bevegelsesdetektorer
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
15 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks. bytte strøm LED:
600 W
C-last:
Ja
Temperaturområde:
0...55 °C
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
450 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Høyde:
75 mm
Dybde:
75 mm
Diameter:
140 mm
Innbyggingsdybde:
15 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
15 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Mobil-PDi/MDi (bestilles separat), Brytereffekt 230 V AC, 50 Hz/(16 A-relé), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoplinger, maks. startstrøm 450 A/200 µs, , Antall elektroniske forkoblinger som kan koples inn og ut 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W), Bryterinngang 1 ja, Tidsforsinket utkobling impuls/ca. 15 s - 30 min, Lysmåling blandingslys, Lysverdi ca. 5 - 2000 lux, Tidsforsinket utkobling impuls/ca. 15 s - 30 min, Omgivelsestemperatur -10 °C...+50 °C, Kapslingsgrad IP 20 som innfellingsversjon, IP 54 med påveggsboks (bestilles separat), Kapslingsklasse II, Kontrollmerke TÜV Süd, Monteringstype takmontering, Kabinettmateriale UV-stabilisert polykarbonat, Mål ca. høyde 60 mm, Ø 140 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010