Esylux - CDS-A/T hvit - RK39500010040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 5...300 lx
Utkoblingslysstyrke - 5...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120010040
Elnummer
1437037
Leverandørens varenummer
RK39500010040
Typebeskrivelse
CDS-A/T
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
5...300 lx
Utkoblingslysstyrke:
5...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
10 A
Utkoblingsforsinkelse:
60 s
Innkoblingsforsinkelse:
60 s
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Med DALI grensesnitt:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
114 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei