Esylux - Cover L FLAT series RB - EP10428098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cover Flat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120428098
Elnummer
1437201
Leverandørens varenummer
EP10428098
Typebeskrivelse
FLAT COVER LARGE ROUND BK
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Farge:
Svart
Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT. Diameter 104 mm. Materiale: Kunststoff, matt. rund, sort.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


