Esylux - DEFENSOR MD 230° 40m 1C AN - EM10025389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 5 m
Maks. innkoblingstid - 240 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 115...230 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120025389
Elnummer
1400600
Leverandørens varenummer
EM10025389
Typebeskrivelse
DEFENSOR MDO 230° 40 IR 1
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
5 m
Maks. innkoblingstid:
240 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
115...230 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
230 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
40 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Slagfasthet:
IK07
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
220...240 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
180 s
Innkoblingsforsinkelse:
60 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
600 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Bredde:
92 mm
Høyde:
108 mm
Dybde:
138 mm
Innbyggingsbredde:
92 mm
Innbyggingsdybde:
138 mm
Innbyggingslengde:
108 mm
Min. dybde på apparatboks:
138 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei