Esylux - DEFENSOR TS SM T IR 1C HVIT - ED10025464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 2...500 lx
Utkoblingslysstyrke - 2...500 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120025464
Elnummer
1400595
Leverandørens varenummer
ED10025464
Typebeskrivelse
DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
2...500 lx
Utkoblingslysstyrke:
2...500 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
10 A
Utkoblingsforsinkelse:
180 s
Innkoblingsforsinkelse:
60 s
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
C-last:
Ja
Med automatisk nattavstenging:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Driftstemperaturområde:
-25...50 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Med DALI grensesnitt:
nei
Bredde:
92 mm
Høyde:
108 mm
Dybde:
46 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


