Esylux - ELSA-2 225 OP 840 PD DALI - EO10299674

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120299674

Elnummer

3000087

Leverandørens varenummer

EO10299674

Typebeskrivelse

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Maks systemeffekt:

19 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

225...225 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1850...1850 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

97...97 lm/W

Lysintensitet:

688...688 cd

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

60 mm

Ytre diameter:

240 mm

Installasjonshøyde:

70...70 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

25

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED-downlight, 18 W for innfelt takmontering. Innfelt med mattdeksel (diffusor). Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003). Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør. Fargetemperatur: 4000 K med svært lav fargetoleranse. Lysstrøm: 1750 lm. Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h. Kontrollenhet: on/off (medfølger). Integrert FLAT MINI DALI -tilstedeværelsesdetektor med 360°. detekteringsområde. Rekkevidde på opptil 6 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 2.5 m. Automatisk lysstyring ved hjelp av DALI elektroniske forkoblinger til et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI-utgang). Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Enkel programmering med fjernkontroll Detektoren kan brukes hel- og halvautomatisk. Lyseffekten reduseres når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder. Krever en ekstern DALI-spenningsforsyning for drift. Ideell som SLAVE-lampeutvidelse for en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH.