Esylux - Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid for innfelt takmontering med selvtest - EN10061301

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Funksjon - Rømmingsvei belysning

  • Med piktogram - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

  • Maks systemeffekt - 4 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120061301

Elnummer

6652013

Leverandørens varenummer

EN10061301

Typebeskrivelse

Enkeltbatteri-nødbelysning

Monteringsmetode:

Innbygning

Funksjon:

Rømmingsvei belysning

Med piktogram:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Maks systemeffekt:

4 W

Lysstrøm I standby modus:

100 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell driftstid:

3...3 h

Type merking:

Ensidig

Egnet for standby-bryting:

Ja

Egnet for kontinuerlig krets:

Ja

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiMh

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Antall lysarmaturhoder:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Høyde/dybde:

37 mm

Lengde:

30 mm

Ytre diameter:

90 mm

Innbyggingsbredde:

66 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

35 mm

Innbyggingslengde:

66 mm

Innfellingsdiameter:

66 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

7

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Nettspenning 230 V AC, 50 Hz, Strømforbruk ca. 4,0 W, Lyskilder LED (medfølger), Omgivelsestemperatur 5 °C...+35 °C, Kapslingsgrad IP 30, Kapslingsklasse II, Batteri NiMh-batteri 4,8 V/1700 mAh, Ladetid maks. 20 t, Kabinettmateriale UV-stabilisert polykarbonat, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010,