Esylux - FJERNKONTROLL MOBIL-PDI/MDI SØLV/BLÅ MET - EM10425509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fjernstyring til bevegelsesføler
Farge - Sølv
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120425509
Elnummer
1436877
Leverandørens varenummer
EM10425509
Typebeskrivelse
Fjernkontroll
Type tilbehør/reservedel:
Fjernstyring til bevegelsesføler
Farge:
Sølv
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Batteridrift litium CR 2032 - 3 V (medfølger), Rekkevidde Overskyet/mørkt ca. 5 - 8 m, direkte sollys ca, 2 - 3 m, Leveranse veggholder medfølger, Mål ca. høyde 9 mm x bredde 50 mm x lengde 100 mm, Farge sølv/blå metallic