Esylux - GROUND SPIKE SORT - EL10810558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 265 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120810558
Elnummer
3305628
Leverandørens varenummer
EL10810558
Typebeskrivelse
FL GROUND SPIKE BK
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
265 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
265 mm
Diameter:
60 mm
Jordanker, inklusive adapter for LED-lyskasterserie OFL-/AFL-SUN for stabilisering av lyskasteren i myk grunn, Farge: svart
MålskissePDF
ProduktbladPDF


