Esylux - IDLELS 225 UMF SM WH - EO10300899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Høyde - 70 mm
Diameter - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120300899
Elnummer
3225145
Leverandørens varenummer
EO10300899
Typebeskrivelse
ELSA 225 Surface Mounting
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Høyde:
70 mm
Diameter:
310 mm
Ramme for utenpåliggende montering i tak 225 for downlights i serien ELSA.