Esylux - Kapsling BASIC IP54 24 LENS MA SK - EB10423505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120423505
Elnummer
1419761
Leverandørens varenummer
EB10423505
Typebeskrivelse
BASIC IP54 24 LENS MASK
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Farge:
Andre
Reservedel Linsemaske 24 m IP54, Farge: transparent
MålskissePDF
ProduktbladPDF


