Esylux - Kapsling BASIC IP54 8 LENS MAS K - EB10423512

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120423512

Elnummer

1419762

Leverandørens varenummer

EB10423512

Typebeskrivelse

BASIC IP54 8 LENS MASK

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Farge:

Andre

Reservedel Linsemaske 8 m IP54, Farge: transparent