Esylux - KNX Bevegelsesdetektor 230° med krypesikring 360°, fjernstyrt - EM10015472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 115...230 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120015472
Elnummer
1436892
Leverandørens varenummer
EM10015472
Typebeskrivelse
RC 230 KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
115...230 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks rekkevidde i front:
8 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
40 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
83...166 °
Antall kanaler:
3
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
30 s
Maks. innkoblingstid:
30 min
Bredde:
78 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
135 mm
Med tilkoblingskabel:
nei


