Utgått

Esylux - LED-driversett ON/OFF - EQ10127786

Esylux
KopierKopier
Esylux - LED-driversett ON/OFF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Type styring - Ikke dimbar

  • Programmerbar - nei

  • DIN skinnemontasje - nei

  • Sekundærspenningsområde - 28...42 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120127786

Elnummer

3302483

Leverandørens varenummer

EQ10127786

Typebeskrivelse

DRIVER SET 30W 700mA RJ45

Modell / utførelse:

Statisk

Type styring:

Ikke dimbar

Programmerbar:

nei

DIN skinnemontasje:

nei

Sekundærspenningsområde:

28...42 V

Primærspenningsområde:

200...240 V

Maks utgangsstrøm:

1,1 A

Egnet for utendørsbruk:

nei

Antall fargekanaler:

1

Kapsling:

Plastkapsling

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

132 mm

Bredde:

45 mm

Høyde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Plug-and-play-LED-driversett ON/OFF for ESYLUX satelitt-LED-lamper med konstant lysfarge Maks. utgangseffekt 30 W Utgangsstrøm 700 mA Tilkoblet driveren på primærsiden: 150 mm hvit kabel med 3-polet innstikksklemme, 2.5 mm³ i en tilkoblingsboks med strekkavlastning Tilkoblet driveren på sekundærsiden: 1 m lang blå kabel med RJ45-plugg