Esylux - LED-driversett ON/OFF WINSTA - EQ10127779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - nei
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 20...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120127779
Elnummer
3302480
Leverandørens varenummer
EQ10127779
Typebeskrivelse
DS TW 38W RJ45 WAGO DT8
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
nei
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
20...42 V
Primærspenningsområde:
220...240 V
Maks utgangsstrøm:
1,05 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
2
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
215 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


