Esylux - LS FLAT mini KNX - ED10429002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Type sensor - Lysføler, innbygd
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120429002
Elnummer
4553329
Leverandørens varenummer
ED10429002
Typebeskrivelse
LS-FLAT mini KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Antall kanaler:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Innstilling:
5...10000 lx
Beskyttelsesklasse IP:
IP55