Esylux - MD-C360i/6 mini opalmatt - EP10425776

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 1 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 36 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120425776

Elnummer

1437031

Leverandørens varenummer

EP10425776

Typebeskrivelse

MD-C360i/6 mini 12V

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

1 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

36 W

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

6 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Öppet avslut

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Spenningstype:

DC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning fra/til:

12...13 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

10...2000 lx

C-last:

nei

Temperaturområde:

-25...50 °C

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

3 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Høyde:

47 mm

Dybde:

47 mm

Diameter:

25 mm

Innbyggingsdybde:

36 mm

Innfellingsdiameter:

20 mm

Min. dybde på apparatboks:

36 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

1500 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Mini-bevegelsesdetektor 12 V DC med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og veggmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene. Rekkevidde på opptil 6 m i diameter til bruk i mindre våtrom, toaletter, små kontorer, korridorer, spesielle bruksområder, bobiler, biler. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Enkel programmering med fjernkontroll. Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 20 mm i diameter. IP 65-modell for installasjon spesielt også i våtrom. Fast strømledning på 1,5 m lengde. Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i tak, merkebryterrammer, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.. Innfelt takmontering i himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring. Merkebryterkompatibel for innfelt montering i vegg med medfølgende klemring. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.