Esylux - MD-C360i/6 mini opalmatt - EP10425851

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 1 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 690 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120425851

Elnummer

1437032

Leverandørens varenummer

EP10425851

Typebeskrivelse

Bevegelsesdetektor

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

1 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

690 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

6 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Åpen ende

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

170 W

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

5 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

47 mm

Dybde:

47 mm

Diameter:

25 mm

Innbyggingsdybde:

36 mm

Innfellingsdiameter:

20 mm

Min. dybde på apparatboks:

36 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

200 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Mini bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og veggmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene. Rekkevidde på opptil 6 m i diameter til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder, toaletter, små kontorer og korridorer uten eller med svært lite dagslys. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Enkel programmering med fjernkontroll. Utvidelse av detekteringsområde ved hjelp av parallellkobling av maks. 5 detektorer. Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 20 mm i diameter. IP 65-modell for installasjon spesielt også i våtrom. Fast strømledning på 20 cm lengde. Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i tak, merkebryterrammer, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.. Innfelt takmontering i himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring. Merkebryterkompatibel for innfelt montering i vegg med medfølgende klemring. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.